Gömbölyű fogó DIN ISO 5745
Kerekcsőrű fogó, DIN ISO 5745
KÖRFOGÓ, CSÚSZÁSMENTES NYÉL L160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű szerszámacél nagyfokú tartósságot és precíz fogást biztosít
- Pofák: Hosszú kivitel, fogazott elülső rész
- Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt
- Fogófelület: Kétszer mártott PVC
- Csukló: Beültetett csukló
Adatlapok(X)
Huzalok és fémlemezek megfogására és kerek hajlítására
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 52 mm |
Pofaszélesség (W3) | 17 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Csukló típusa | Behelyezett |
Kivitel | 2-szeres merítésű |
ISO | 5745 |