Glej na dřevo
Glej na dřevo
KLUZNÁ EMULZE NA DŘEV. STROJE  5 L
Obj. č. 0893070
EAN 4045989961139
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neutralizuje pryskyřici
Zabraňuje přilepování dřeva a uvolňování třísek a pilin.
Čisticí účinek
Čistí seřizovací kolečka, ruční vřetena a rozměrové zarážky
Zabraňuje korozi
- Ideální pro použití na holých stolech strojů
- Vytěsňuje vlhkost
- Neobsahuje silikon ani vosk
Kluzný prostředek na dřevo nesmí být aplikován přímo na povrch obrobku. U lakovaných dílů je nutné provést předběžné testy.
Datové listy(X)
Lze ho používat jako kluznou vrstvu u všech strojů pro opracování dřeva a pro neutralizaci pryskyřice.
Nastříkejte přípravek na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače s pumpičkou.
| Obsah balení | 5 l | 
| Provedení | Kanystr | 
| Barva | Transparentní | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,794 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje vosk | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!