Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gleitstück

Gleitstück
GLEITSTK-(A2K)-(AG-M10)-(IG-M8-M10)

Art.-Nr. 0862049010

EAN 4011231792158

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gleitstück

Art.-Nr. 0862049010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen)
  • Lässt Pendelbewegung zu

  • Einzelhängung direkt an der Decke oder an der Montageschiene

  • Spannungskräfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden

  • Kombimutter gewährleistet variablen Gewindeanschluss M 8/M 10


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz im Rohrleitungs- und Anlagenbau

Zulässige Belastung

1,3 kN

Anschlussgewinde (G)

M10

Abganggewinde (AG)

M8/M10

Schiebelänge (X)

35 mm

Gewindelänge (LG)

17 mm

Breite (B)

30 mm

Länge (L)

60 mm

Höhe (H)

48 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

192,100 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen