Gleithammer für Innenauszieher mit Gewinde M10 und M14x1,5
Gleithammer für Innenauszieher M10/M14x1,5
GLEITHAM-INAUSZI-D(8-70MM)
Art.-Nr. 0714525031
EAN 4024835927383
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Bohrdurchmesser 5-35 mm bei Gewinde M10
- Für Bohrdurchmesser 35-70 mm bei Gewinde M14x1,5 (15-16G)
Datenblätter(X)
Nach dem Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Spindel (2) verschrauben und Gleithammer betätigen.
![]() | |
Länge (L) | 630 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!