Glastürscharnier Nexis Click-on 95 für 4-6 mm Glasstärke
Glastürscharnier Nexis Click-on
SHAN-NEXCLON-GLAS-ANSHRB-ECK-(NI)-94GRD
NEXIS CLICK-ON

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 95°
- Für Topfabstand (Ta): 4-6 mm
- Passend zu allen Nexis Montageplatten
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Kröpfung | 0 mm |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Geeignet für Türstärke min./max. | 4-6 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 6 mm |
Öffnungswinkel | 95 Grad |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!