Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Glasreiniger

Glasreiniger CONSUMER LINE
GLASREINIG-400ML

Art.-Nr. 5861900008

EAN 4099618158612

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glasreiniger

Art.-Nr. 5861900008
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
Glasreiniger für Fenster, Spiegel und Windschutzscheiben.
  • Lässt Glasflächen glänzen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen

  • Hervorragend für Spiegel, Scheiben und Fenster geeignet

  • Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotin- und Wachsrückstände aus den Waschanlagen

  • Sehr gute Materialverträglichkeit auf allen Oberflächen

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10 - 25°C. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spiegel, Scheiben und Fenster

Anleitung

Die Oberfläche aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm besprühen. Mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch abwischen. Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Mikrofasertuchs von Würth.

Inhalt

400 ml

Produktgewicht (per Stück)

394,583 g

Farbe

Grün

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen