Glasreiniger ECOLINE
Glasreiniger ECOLINE
GLASREINIG-ECOLINE-1000ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formulierung mit Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs
- Schonender für die Umwelt
Schnelltrocknend
- Hinterlässt keine Schlieren
Für Bereiche geeignet, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird
Angenehmer Duft
Das Produkt ist nicht für die industrielle Reinigung vorgesehen.
Die Verwendung der richtigen Menge spart Geld und minimiert die Umweltbelastung des Produkts
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Nicht mit anderen Reinigungsprodukten mischen.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von Glasflächen, Spiegeln und Windschutzscheiben
Gebrauchsfertiges Produkt. Auf die zu reinigende Oberfläche aus einer Entfernung von etwa 20 cm auftragen
Mit einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch abwischen
Bei Verwendung in einer Umgebung, in der mit Lebensmitteln gearbeitet wird, mit Wasser abspülen
Inhalt | 1 l |
Produktgewicht (per Stück) | 1081,000 g |
Gebinde | Flasche |
Chemische Basis | Wasser und Alkohol |
Geruch/Duft | Produkttypisch |
Farbe | Blau |
pH-Wert / Bedingung | 9,5 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 0,9930 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Umwelt |