Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Glasbodenträger

Glasbodenträger zum Einstecken transparent
BODTRG-EINSTE-GLASBOD-KST-TRANSP-ZAPFD5

Art.-Nr. 06833114

EAN 4011231566780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glasbodenträger

Art.-Nr. 06833114

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einstecken
  • Werkstoff: Kunststoff

  • Transparent

  • Bohrdurchmesser: 5 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Transparent

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Glasdicke

5,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen