Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Glanztrockner Blau

Glanztrockner blau
GLANZTROR-WASHSTR-BLAU-25LTR

Art.-Nr. 08930255

EAN 4045989992300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glanztrockner Blau

Art.-Nr. 08930255
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
Flüssiger Trockner für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen mit Gebläsetrocknung

Ermöglicht schnelles und großflächiges Aufreißen des Wasserfilms


  • Wasser wird schon vor Einsatz des Gebläses weitgehend von der Fahrzeugoberfläche entfernt

  • Sehr gutes Abtrocknen


Erzeugt zusätzlichen Schutzfilm


  • Fahrzeugoberfläche erhält einen effektvollen Glanz

  • Regenwasser perlt ab


Phosphat-, AOX- und silikonfrei



PH-Wert im Konzentrat: ca. 4



Frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen



Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.



Gemäß OECD* leicht abbaubar


* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Hinweis

Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden! Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen und SB-Waschanlagen.

Anleitung

Bei Dosierung über die Dosierpumpe unverdünnt ansaugen. Bei Dosierung über den Injektor 1 Teil Glanztrockner in 9 Teile Wasser einrühren.



Anwenderkonzentration: ca. 0,2 %



Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 8 - 10 ml

Inhaltsgewicht

24,79 kg

Chemische Basis

Kationische Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Blau

pH-Wert

4

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

pH-Wert Bedingung

im Konzentrat

Dichte

0,986 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

25 l

Gebinde

Kanister

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5