Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Glättekelle

Glättekelle rostfrei mit Holzgriff
GLAETTKEL-EDST-HOLZGRF-L280-B130-DI0,7

Art.-Nr. 5771001001

EAN 4048539507450

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glättekelle

Art.-Nr. 5771001001
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
Rostfreie Kelle mit Holzgriff

Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Holz

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen