Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gitterrückwand für Steckregal

Gitterrückwand für Steckregal
GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-1005MM

Art.-Nr. 0957589262

EAN 4056807492902

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterrückwand für Steckregal

Art.-Nr. 0957589262
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
Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
  • Zur Sicherung des Lagergutes gegen Herausfallen und vor unerwünschtem Zugriff

  • Für Rahmenhöhe 2000 mm mit Maschenweite 50x50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Gitterrückwand mittels den mitgelieferten Haltern, Schrauben und Muttern an den Rahmenstützen verschrauben.

Breite

906 mm

Höhe

1980 mm

Werkstoff

Stahldraht

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale