Gipszkartonlap-csavar
Gipszkartonlemez-lapcsavar, foszfátozott acél, H
GIPSZKARTON-GK CSAVAR 5,5X38
Cikksz. 018965538
EAN 4011231244688
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Éles durvamenet
- Edzett acél, foszfátozott
- Süllyesztett fej, Phillips PH 2-es meghajtás
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 5,5 mm |
Hosszúság (l) | 38 mm |
Menethossz (lg) | 32 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,0 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetforma | Durva menet |
Hegy alakja | Hegy |