Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkartondübel, W-GS, készlet

Gipszkartondübel-készlet, W-GS Sysko
GIPSZKARTON-TIPLI-KÉSZLET-(W-GS)-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964090301
EAN 4046777718904
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

401 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Gipszkarton/farostlemez táblákhoz és könnyű építőlemezekhez másodlagos rögzítésre.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Gipszkartondübel, W-GS, készlet:
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
200 x
ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar

CSAV-DF-FA-AW20-(A3K)-4,5X35/32,0

ASSY 3.0
Leírás:
4,5x35
Különleges módon kialakított csavar a KALTSCHMELZ® horgonycsavarban lévő karmantyús csatlakozó rögzítéséhez.
Mennyiség: 200 x
1 x
Rövid csavarhúzó AW heggyel

CSAVARHÚZÓ-AW-RÖVID-AW20X25

ZEBRA
Leírás:
AW20 x 25
Az AW hegy jobb befogást biztost a csavarfejbe, és megakadályozza a kiugrást
Mennyiség: 1 x
100 x
Gipszkarton dübel, W-GS K típus megerősített központosító csúccsal

GIPSZKARTON-TIPLI -(W-GS/K)-MÜA-14,5X33

Leírás:
14,5x33
Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
Mennyiség: 100 x
100 x
Gipszkartondübel, W-GS, ZD típus cinköntvényből

GIPSZKARTON-TIPLI -(W-GS/Z)-HORG-14,5X33

Leírás:
14,5x33
Gipszkarton/gipszrost panelbe való gyors és egyszerű beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül
Mennyiség: 100 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-4REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 4 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 155 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x