Gipszkarton dübel, fém
Gipszkarton dübel, fém
BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X30MM
Cikksz. 0903252002
EAN 4045989824137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beütődübel gipszkartonhoz
- Pontos és könnyen beüthető a csúcsos hegynek köszönhetően
- Egyetlen kalapácsütéssel könnyen beépíthető az előre pozicionált szerelésbe
- Megfelelő facsavarral együtt használható (átmérő: 3,5–5,0 mm, minimális hossz 30 mm)
- A központos csavarvezetés optimális csavarpozicionálást biztosít
Adatlapok(X)
- Tartsa vízszintesen a dübelt, és kalapáccsal üsse be, amíg síkba nem kerül.
- Válassza ki a megfelelő fa- vagy horgonycsavart (átmérő 3,5–5,0 mm, minimális hossz: 30 mm) – megjegyzés: vegye figyelembe a szerelvény vastagságát.
- Hajtsa át a csavart a szerelvényen, bele a dübelbe, amíg egy szintbe nem kerül a felülettel.
- Vegye figyelembe a teherbírást a terhelés irányának megfelelően (keresztirányú feszültség/húzóterhelés).
![]() | |
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 30 mm |
Anyag | Acél |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 9 mm |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő | 3.5 - 5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!