Gipszkarton csavarozó S 50 TB
Gipszkarton csavarozó, S 50 TB
GIPSZKARTONCSAV.GÉP.S50TB
S50TB
Cikksz. 07020500
EAN 4038898963455
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kifejezetten gipszkarton csavarokhoz tervezték, max. Ø 5 mm-ig
A csavarozási sebesség tökéletesen beállítható a gipszkarton csavarokhoz.
Gyors kábelcsere
Szükség esetén a hosszabb kábel másodpercek alatt csatlakoztatható.
Könnyű és praktikus
Lehetővé teszi a kevésbé fárasztó használatot még huzamosabb munkavégzés esetén is.
Könnyen állítható csavarozási mélység
Állítható mélységbeállító ütköző
Adatlapok(X)
Min./max. névleges feszültség | 220 / 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 500 W |
Teljesítményleadás | 255 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-4650 Ford/perc |
Max. forgatónyomaték | 0,67 Nm |
Csavarátmérő | 5 mm |
Szerszámbefogó típusa | 1/4-os belső hatlapú |
Hosszúság x Magasság | 260 x 175 mm |
Gép tömege | 1,5 kg |
Kábelhossz | 4 m |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L50MM
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!