Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkarton csavar durva menettel, hevederezett

Acél, foszf., sülly.f., H durva r.men., tárazott
CSAV-GPSZKCS-DRVM-SF-MG/HOHE-H2-3,9X35

Cikksz. 017943935

EAN 4011231235082

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gipszkarton csavar durva menettel, hevederezett

Cikksz. 017943935

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy mennyiségű csavar csavarozásához, gipszkarton rögzítésekor fa alépítményekre.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Névleges átmérő (d)

3,9 mm

Hosszúság (l)

35 mm

Menethossz (lg)

28 mm

Fejátmérő (dh)

8,3 mm

Fejhossz (k)

2,85 mm

Belső meghajtó

PH2

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Rétegelt lemez (BSP), Szint

Alkalmazási terület

Gipszkarton, Belső kialakítás

Fej típusa

Trombitafej

Magátmérő

2,5 mm

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Durva menet

Hegy alakja

Hegy

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus kereszthornyos csavarhúzóbetét PH 2, M5 mm menettel

BIT-PH2-FEHÉR-M5-L45MM

Színkódolással
x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk