Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gipserspachtel

Gipserspachtel rostfrei Holzgriff Bit
GIPSSPACHT-EDST-HOGRF-BIT-PH2-B120MM

Art.-Nr. 5771101212

EAN 4048539509881

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gipserspachtel

Art.-Nr. 5771101212
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
Rostfreier Spachtel mit Holzgriff und integriertem PH2 Kreuzschlitz Bit

Zwei Werkzeuge in einem


Mit dem integrierten PH2 Bit können überstehende Schrauben an Gipskartonplatten schnell und einfach eingedreht werden.



Keine Korrossion


Blatt und Angel aus Edelstahl



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Blattbreite

120 mm

Materialstärke

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen