Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt, Form B
DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form B
GWDSTK-DIN976-B-8.8-(A2K)-M16X260
Art.-Nr. 5068016260
EAN 4066441185887
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 260 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |