Gewindestück DIN 976-1 (Form A), Stahl 8.8 gelb verzinkt
DIN 976 Stahl 8.8 gelb verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(A2C)-M8X40
Art.-Nr. 095998 40
EAN 4046778739045
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewinde-
A4 – feuerrot RAL 3000
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 40 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | A |
RoHS-konform | Nein |