Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt gelb chromatiert (A2K)

ISO 4028 Stahl 45H gelb verzinkt
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS12-(A3C)-M24X100

Art.-Nr. 0257724100

EAN 4049557764535

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt gelb chromatiert (A2K)

Art.-Nr. 0257724100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

100 mm

Zapfendurchmesser (d2)

18 mm

Zapfenlänge (l2)

12,4 mm

Innenantrieb (s1)

IS12

Normen

ISO 4028

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Härteklasse

45H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Zapfen

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen