Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gewindestangen-Schneidgerät

Gewindestangen-Schneidgerät
GWDSTGSHND-D6/7/8/10MM-L68CM

Art.-Nr. 071406 850

EAN 4045989528097

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestangen-Schneidgerät

Art.-Nr. 071406 850
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
Gewindestangen-Schneidgerät zum einfachen Schneiden von Gewindestangen M6, M8 und M10.

Hebelgelenk



Ergonomischer Handgriff



Winkelprofil



Justierbarer Anschlag



Keine Beschädigung des Gewindes beim Schneiden


Keine Verformung der Schneidkante.



Ideale Konstruktion


Handlich, klein und kompakt.



Funkenfrei


Einsetzbar in Brandschutzbereichen.



Sauberer Schnitt ohne Gratbildung


  • Ermöglicht einfaches Schneiden ohne großen Kraftaufwand

  • Nach dem Schneiden kann sofort eine Mutter aufgeschraubt werden.


Verstellbarer 65-cm-Messstab, rechts und links ausrichtbar


Winkelanschlag verstellbar - schnell und einfach.



Für Gewindestangen aus Weichstahl von 6,6 bis 60 kg/mm2.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schneidebacken Gewindestangenschneider

ET-SCHNEIDBACKE-F.GWDSTGSHND-L6MM-B50MM

Ober-/Unterteil für das Gewindestangen-Schneidgerät zum Schneiden von Gewindestangen M6/M8/M10