Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gewindereparatur Ölablassschraubengewinde M12x1,5 TIME-SERT®

Gewinderep.Ölablassschraubengew.M12x1,5 Time-Sert
WZG-OELABLSHR-M12X1,5

Art.-Nr. 0661121501

EAN 4011231544993

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindereparatur Ölablassschraubengewinde M12x1,5 TIME-SERT®

Art.-Nr. 0661121501
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
Bei Reparaturen von Ölablassschrauben-Gewinden hat TIME-SERT entscheidende Vorteile


  • Die Buchsen sind selbstsichernd

  • Durch die Führung der Gewindehülse ist beim Einbau der richtige Sitz der Ölablassschraube stets garantiert, Dichtungsprobleme gibt es nicht

  • Die Buchse erlaubt auch dort zuverlässige Gewindeerneuerungen, wo nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindereparatur Ölablassschraubengewinde M12x1,5 TIME-SERT® inklusive:
1 x
Bohrer Time-Sert®

BO-SPEZ-HSS-M12X1,5

Beschreibung: Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-HSS-M12X1,5

Beschreibung:
M12 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser TIME-SERT®

SITZFRS-M12X1,5

Beschreibung:
M12 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-M12X1,5

Beschreibung:
M12 x 1,5
Menge: 1 x
Führungshülse
1 x
Führungshülse

FHRGGWD-HSS-M12X1,5

Beschreibung: Für Ölablassschraubengewinde-Set
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M12X1,5X6,7

Beschreibung:
M12 x 1,5; 6.7 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M12X1,5X9,3

Beschreibung:
M12 x 1,5; 9.3 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x