Gewindefurchende Schraube
DIN 7500-1 Stahl schwarz verz. Flachkopf Z Form CE
SHR-LIKPF-DIN7500-CE-Z2-(A2R)-M5X10
Art.-Nr. 401575 10
EAN 4057709580667
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstschneidende Schrauben erzeugen ein Muttergewinde in gegossenen Sacklöchern, Felgenbohrungen, gebohrten, gelaserten und gelochten Blechteilen. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden unterbricht das Gewindefurchen nicht die Materialstruktur im Aufnahmegewinde. Stattdessen wird das Material verdrängt und kaltverfestigt.
Kein Gewindeschneiden erforderlich
Spart Geld
Gewindeherstellung ohne Gewindeschneiden
Große Flankenüberdeckung des Gewindes
Hohe Tragfähigkeit
Kaltverfestigtes Gegengewinde (Muttergewinde)
Höhere Tragfähigkeit
Spielfreier und selbstsichernder Gewindesitz
- Geringere Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schraube löst
Schutz vor Verlust
Das geformte Gewinde entspricht einem metrischen Standardgewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,7 mm |
Kopfform | Linsenkopf |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Innenantrieb | Z2 |
Normen | DIN 7500 |
RoHS-konform | Nein |