Gewindebolzen
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
BLZ-FLSH-HO-(A2K)-M8X26
Art.-Nr. 023418 26
EAN 4011231287463
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Als Abzweigungen des Montagewürfels für Sanitärrohrschellen
- Als Direktabhängung in Verbindung mit Einschlagdübel und Sanitärrohrschelle
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart 2 | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 26 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 17 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 8 g |