Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gewichtsausgleicher aus verzinktem Stahl (FE)

Stahl-Klebegewicht für Fahrzeuge
AWG-K97-ECO-FE-KLEB-(ZN)-B19XH3,8MM-60G

Art.-Nr. 083014 412

EAN 4052712538988

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewichtsausgleicher aus verzinktem Stahl (FE)

Art.-Nr. 083014 412
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
Universelle, selbstklebende Gewichtsausgleicher für Leichtmetallfelgen
  • Klebeleisten, niedrige Form

  • Entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/53/EG zu Altfahrzeugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

5 g

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge

150 mm

Breite

19 mm

Ausführung

Selbstklebung

Produktgewicht (per Stück)

60,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen