Gewebe-Klettscheibe
Gewebe-Klettscheibe D 125 mm
SHLFSHB-GWB-KLETT-KK-K80-D125MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung: Keramikkorn
Spezielle Mikrozersplitterung
Deutlich mehr scharfe Schleifkanten, dadurch sehr hoher Materialabtrag ohne hohen Schleifdruck, feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte, bis zu 4-fach höhere Standzeit gegenüber Zirkonkorund.
Schleifaktive Zusatzstoffe
Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung
Empfohlene Drehzahl:
2.500 min–1 bis 5.300 min–1
Datenblätter(X)
Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), wie z.B. Inconel®, Stahl und NE- Metalle.
Durchmesser | 125 mm |
Körnung | 80 |
Haftsystem | Klett |
Trägermaterial | Y-Polyester |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!