Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Getriebeflansch-Steckeinsatz CV

Getriebeflansch Steckeinsatz 12kt
1/2ZO GETR-FLANSCH-EINSATZ SW 36MM L77

Art.-Nr. 1952001061

EAN 4250158112346

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Getriebeflansch-Steckeinsatz CV

Art.-Nr. 1952001061
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
Zur fachgerechten Montage des Kupplungsflansches.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mercedes-Benz Pkw HA Lager W140/LKW Getriebe, MB Getriebe G2/24/26 Kupplungsflansch

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

36 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge

77 mm

Produktgewicht (per Stück)

375,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen