Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gesichtsschutzschirm Uvex 9705

Gesichtsschutzschirm Uvex 9705
GESISHTZSHIRM-UVEX-9705.014

Art.-Nr. 1931021776

EAN 4060052581175

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gesichtsschutzschirm Uvex 9705

Art.-Nr. 1931021776
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
Zuverlässiger Gesichtsschutz auch ohne Helm
  • leicht durchführbarer Scheibenwechsel

  • nicht mit Schutzhelmen kombinierbar

  • Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit

  • komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Farbe

Farblos

Normen

EN 166, EN 170

Kategorie

II

Produktgewicht (per Stück)

252,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen