Gesichtsschutzschirm Ultimate
Gesichtsschutzschirm Ultimate
GESISHTZSHIRM-ULTIMATE
Art.-Nr. 0899101205
EAN 4062856363773
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn dank spezieller Geometrie
- Großes, widerstandsfähiges Polycarbonatvisier mit weitem Sichtfeld
- Weiche Polsterung aller mit dem Kopf in Berührung kommenden Teile
- Einfacher und schneller Scheibenwechsel
- Mehrfach einstellbare Visierneigung
- Individuelle Anpassung des Kopfbands
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA - Polyamid |
Mechanische Festigkeit | B (120 m/s) nach EN 166 |
Normen | EN 166, EN 175 |
Kategorie | II |
Produktgewicht (per Stück) | 305,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!