Gesichtsschutzschirm
Gesichtsschutzschirm
GESISHTZSHIRM-M.POLYCARBONATVISIER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Spezielle Geometrie bietet erweiterten Schutz für Oberkopf und Kinn
- Großes, widerstandsfähiges Polycarbonatvisier mit weitem Sichtfeld
- Mehrfach einstellbare Visierneigung
- Individuelle Anpassung des Kopfbands
- Weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
- Geprüft nach EN166 und 170
Datenblätter(X)
Automobilindustrie, Baugewerbe, chemische Industrie, Schwerindustrie, Lackierarbeiten, Schleifarbeiten und spanabhebende Arbeiten
Mechanische Festigkeit | B (120m/s) |
Normen | EN 166, EN 170 |
Kategorie | II |
Produktgewicht (per Stück) | 360 g |