Geschossverbinder für Zuganker zweiteilig
Geschossverbinder zweiteiliger Zuganker
GSHOSVERB-ZUGANK-2TLG-353X40X3,0MM
Art.-Nr. 5392000310
EAN 4062856220205
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Aufnahme der Zugkräfte im Etagenstoß in Verbindung mit 2 Rückenplatten
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Hohe Zugtragfähigkeiten
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274
Zugverankerung Geschossstoß mit außenseitige Beplankung
Zugverankerung Geschossstoß ohne außenseitige Beplankung
Datenblätter(X)
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Geschossverbinder erfolgt auf der Baustelle mittels selbstbohrenden pias® Schrauben an den beiden Enden der Rückenplatten
![]() | |
Typbezeichnung | GSV 353 |
Breite | 40 mm |
Höhe | 353 mm |
Stärke | 3 mm |
Anzahl Löcher | 8 STK |
Lochdurchmesser | 6,5 mm |
Zulassung | ETA-14/0274 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!