A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelköteg orsó Kábelkötegelő pisztolyhoz
Műanyag orsó 15 m kábelkötegelővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kábelköteg terhelése: kb. 25 kg
- Anyaga: PA 6.6
- Alkalmazási terület: -40 °C és +85 °C között
- Kábelköteg szélessége: 4,5 mm
- Halogén- és szilikonmentes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!