Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gérvágó olló Egyenes és 45°-os vágáshoz

Gérvágó olló
GÉRVÁGÓOLLÓ

Cikksz. 071403 50
EAN 4011231708227

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Edzett acél

  • PVC markolat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gér profilok és tömítő gumicsíkok vágásához, szélesség: max. 40 mm, magasság: max. 25 mm

Length

220 mm

Max. gérszög

45 fok

Vágóél hossza

55 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk