Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gérvágó fűrész KGS 250-60

Aprító- és gérvágó fűrész, KGS 250-60
GÉRVÁGÓ KGS 250-60

Cikksz. 07013430

EAN 4056807515311

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gérvágó fűrész KGS 250-60

Cikksz. 07013430
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
Rendkívül kompakt és könnyű aprító- és gérvágó fűrész csúsztató funkcióval, 1400 wattos, nagy nyomatékú motorral, valamint 24 élű TKF fűrészlappal, szerelőszerszámmal és munkadarab-befogóval a hordozható alkalmazáshoz.

Nagy vágási teljesítményt igénylő munkálatokhoz is használható


Feszítő funkció belső húzómechanizmussal, valamint kiváló minőségű sikló- és golyóscsapágyakkal



Precíz munkavégzés és tökéletesen megvilágított munkaterület


A LED lámpa a fűrészlap által vetett árnyék segítségével jelzi a vágásvonalat.



Gyors és egyszerű gérvágás és dőlésbeállítás


Fix alkalmazás a szabványos szögekben



Precíz munkavégzés minden dőlésbeállításban


Kiváló minőségű öntött alumíniumból készült, homlokmart alaplemez és optimális kialakítású ütköző



Tiszta munkakörnyezet


Hatékony, 2 pontos porelszívás



Könnyű szállítás


  • A húzómechanizmus és a fűrészfej biztonságos rögzítését szolgáló funkció

  • Praktikus hordozófogantyúk, amelyek ugyanakkor jelentősen támogatják a nagyobb felületű munkadarabokat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa, MDF és rétegelt lemez vágásához

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Max. fűrészlap átmérő

216 mm

A következő furatátmérőhöz

30 mm

Vágási szélesség

250

Vágásmélység

60 mm

Teljesítményfelvétel

1400 W

Max. gérszög

48 fok

Dőlésszög max.

48 fok

Dőlésszöghöz tartozó forgásirány

Bal

Gép tömege

11,5 kg

Kábelhossz

2 m

Min./max. üresjárati sebesség

0-4600 Ford/perc

Max. üresjárati fordulatszám

4600 Ford/perc

Rezgés

2,7 m/s²

Hangnyomásszint

92 dB

Hosszúság

355 mm

Szélesség

445 mm

Magasság

425 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Panelfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-216X48NEGX30

Speciális, mobil használatra. Keresztszelvényekhez, sínes gérvágó fűrésszel daraboló fűrésszel és gérvágó fűrésszel.
x 1 db
Panelfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-216X60NEGX30

Speciális, mobil használatra. Keresztszelvényekhez, sínes gérvágó fűrésszel daraboló fűrésszel és gérvágó fűrésszel.
x 1 db
Panelfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-216X80NEGX30

Speciális, mobil használatra. Keresztszelvényekhez, sínes gérvágó fűrésszel daraboló fűrésszel és gérvágó fűrésszel.