Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Geruchsentferner Quick Fresh Turbo

Geruchsentferner Quick Fresh Turbo
GERUCHENTF-(QUICK FRESH TURBO)-40ML

Art.-Nr. 0893764640

EAN 4058794654370

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geruchsentferner Quick Fresh Turbo

Art.-Nr. 0893764640

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur wirkungsvollen Geruchsbekämpfung im Innenraum
  • One Shot Applikation

  • Weiterberechenbare Einheit – eine Dose für eine Anwendung
Hinweis
  • Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein.

  • Zündquellen vermeiden.

  • Nach der Anwendung den Raum ausgiebig mehrere Minuten gründlich lüften.

  • Unmittelbar nach der Anwendung im Innenraum nicht rauchen.

  • Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.

  • Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B. PKW, LKW, Wohnmobile, Bus und Bahn, öffentliche Bereiche z.B. Fitnessstudio, Hotelzimmer und Sanitäranlagen, etc.


Auch für Haushalt und Freizeit geeignet

Anleitung

In Gebäuden:


Dose durch einmaliges, vollständiges Drücken des Sprühkopfes komplett in die Raummitte entleeren (dauert ca. 2 sec).



In Fahrzeug-Innenräumen:


Limousinen: Fahrzeug ausschalten und eine Dose durch die geöffnete Fahrertür komplett in das Fahrzeuginnere sprühen. Danach Tür schließen und ca. 5 – 10 min. einwirken lassen. Nach dieser Wartezeit Fahrzeug mit geöffneter Fahrer- und Beifahrertür gut durchlüften lassen.



Kombifahrzeuge/ Transporter:


Dose durch die geöffnete Heckklappe Richtung Fahrzeugfront sprühen und danach schließen. Weitere Vorgehensweise wie vorher beschrieben.



Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Innenraum aufhalten.

Inhalt

40 ml

Gebinde

Aerosoldose im Displaykarton

Geruch/Duft

Fruchtig

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Parfümölkomposition, Ethanol, Treibgas

Dichte / Bedingung

0,625 g/ml / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen