Gerollte Scharniere Form A schmal
Gerolltes Scharnier schmal Form A
KISTBA-SCHMAL-(FORM-A)-ST-(ZN)-80X41
Art.-Nr. 0688401106
EAN 4056807187686
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Datenblätter(X)
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 80 mm |
Breite (B) | 41 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6,8 mm |
Materialstärke (M) | 1,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 6 STK |
Normen | DIN 7954 |