Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® Uni-Roll

WÜTOP gerinc- és gerincéltekercs, Uni Roll
ÉLTEKERCS-(UNI-ROLL)-ANTRACIT-0,3X20M

Cikksz. 0681000083

EAN 4046778118772

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® Uni-Roll

Cikksz. 0681000083

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális gerinc-és tetőéltekercs majdnem minden hagyományos beton és anyag tetőcseréphez
  • UV-stabilizált és nem korhadó PVC alumínium tömítőszalagokkal az oldalán

  • A lekerekített élek megakadályozzák a kézsérüléseket

  • Rendkívül flexibilis és könnyen felszerelhető

  • Butil gumi kiváló tapadóerővel

  • Szellőzési keresztmetszet a DIN 4108 szerint: kb. 160 cm2, elegendő kb. 16 m szarufa hosszhoz.
Megjegyzés

Vastag szilikonbevonatos tetőcserepek esetén végezzen tapadási próbát

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Az alapfelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes

  • A WÜTOP® Uni-Roll tekercset a gerinc vagy a tetőél alátétléc mentén kell kitekerni, és a helyére kell szegecselni vagy szögezni

  • Húzza le a védőfóliát az öntapadós szalagról, majd erőteljesen nyomja rá a ragasztót egyidejűleg mindkét oldalon a tetőburkolat felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe

  • A WÜTOP® Uni Roll tekercs normál ollóval egyszerűen elvágható

Szín

Antracit

Tekercshossz

10 m

Tekercsszélesség

300 mm

Görgők száma

2 darab

Szellőzési keresztmetszet

160 cm²

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk