Gerendaszorító T-nyéllel
Gerendaszorító
SZARUFA SZORÍTÓ 600MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális asztalos szorító szarufák megmunkálásához a rögzített rúdrészen lévő beverhető csúccsal és a kapocs beveréséhez szükséges ütőfelülettel
- A rögzített rúd mindkét oldalán bemélyedéssel az ácskalapáccsal történő kiemeléshez
- Optimális alkalmazkodás az anyaghoz a mozgatható, hidegen extrudált, horganyzott nyomólapnak köszönhetően
- Maximális igénybevételhez a robusztus T-nyélnek és a hengerelt, hideg alakítással keményített és edzett trapézmenettel ellátott orsónak köszönhetően
- Jó korrózióállóság és nagyfokú stabilitás a hidegen húzott, minőségi acélból készült, cinkbevonatú profilsínnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. befogási szélesség | 600 mm |
Kinyúlás (L1) | 120 mm |
Profilszélesség (B) | 27 mm |
Profilvastagság (L2) | 13 mm |