Gerendakapocs, BD típus
Tartócsipesz, BD típus
GERENDA-BILINCS-SAROK-(TZN)-M12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jellemző tulajdonsága a lapos felület, így az anya, vagy a csavar feje teljes mértékben meghúzható
A tartócsipeszt a széleken történő szereléshez használják. Körbefogja a profilok és a támasztékok peremét.
A tartócsipesz nem alkalmas keresztirányú igénybevételekhez!
Ajánlott húzó igénybevétel
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyének irányába eső terheléssel.
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő csavarhoz: (d1) | M12 |
Távolság (c1) | 6,5 mm |
Min. befogási szélesség (c1) | 6,5 mm |
Távolság a terminálvégtől a furat kezdetéig (b1) | 15 mm |
Szélesség (b2) | 31,5 mm |
Magasság (h1) | 12 mm |
Bütyökmagasság (h2) | 12 mm |
Anyag | Gömbgrafitos öntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Meghúzási nyomaték | 35 Nm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 17,3 kN |
Egyéb szabvány | WN 485-2 |