Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Geräteanschlussdose

Geräteanschlussdose Unterputz
GERANSHLDO-UP-5X2,5QMM

Art.-Nr. 097505051

EAN 4024835129015

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geräteanschlussdose

Art.-Nr. 097505051

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Unterputz-Montage

Raum zum Verdrahten


durch seitliche Anordnung der Klemmen



Integrierte Zugentlastung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Klemme

5 STK

Drahtquerschnitt

2,5 mm²

Nennspannung

400 V/AC

Länge x Breite x Tiefe

81,5 x 81,5 x 12,5 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff Oberteil

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Werkstoff Unterteil

PA 6 - Polyamid 6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen