Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Geradschleifer GSL 950-E POWER

Geradschleifer GSL 950-E POWER
GDSHLF-EL-(GSL950-E POWER)
GSL950-E POWER

Art.-Nr. 07025220

EAN 4050641864840

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geradschleifer GSL 950-E POWER

Art.-Nr. 07025220
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
Das getriebeuntersetzte Kraftpaket mit Langhals und Planetengetriebe für die Oberflächenbearbeitung

Hohes Drehmoment bei optimaler, konstanter Drehzahl


Planetengetriebe



Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelstopp


Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.



An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Leichtbau-Design des Spannhalses (konisch geformt)



Komfortables und sicheres Arbeiten


Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff



Sicherheitsabschaltung


Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen



Wiederanlaufschutz


Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine



Thermischer Überlastschutz


Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Langlebigkeit


Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.



Antrieb für biegsame Welle



Passend für Spannrahmen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schleifarbeiten

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

950 W

Leistungsabgabe

510 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

2500-8700 U/min

Spannzangendurchmesser

6 mm

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Maschinengewicht

2 kg

Kabellänge

4 m

Geradschleifer GSL 950-E POWER inklusive:
1 x
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Beschreibung:
6 mm
Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
Menge: 1 x
Schraubenschlüssel
1 x
Schraubenschlüssel

ET-GABELSCHLUESSEL

Menge: 1 x
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Gummischutzkappe für Geradschleifer

ET-GUMMISCHUTZKAPPE-

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D3MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D8MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Biegsame Welle für Geradschleifer

WL-BIEGSAM-1,3M

Zum fachgerechten Antreiben des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D6MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer