Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gerader Einschraubstutzen für Druckluft-Bremsanlagen

Gerader Einschraubstutzen
EINISHRBSTUT-GD-(A2K)-D12-M18/22X1,5

Art.-Nr. 0884101222

EAN 4011231813617

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gerader Einschraubstutzen für Druckluft-Bremsanlagen

Art.-Nr. 0884101222

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

12 mm

Anschlussgewinde (M)

M22 x 1,5, M18 x 1,5

Betriebsdruck max.

20 bar

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen