Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Géptartó táska műanyag alsó résszel

Szerszámtáska gépekhez
SZERSZÁMTÁSKA-GÉPEKHEZ-450X315X340MM

Cikksz. 0715930251

EAN 4061975594396

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Géptartó táska műanyag alsó résszel

Cikksz. 0715930251
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
Gépek szállításához használatos strapabíró táska

Rengeteg tárolótér


  • 1 cipzáras külső zseb

  • 1 tépőzáras külső zseb akkumulátortöltőhöz

  • 2 külső zseb akkumulátorokhoz

  • 5 további külső zseb

  • 3 belső zseb akkumulátorokhoz


Maximális védelem


Stabil, vízálló műanyag alsó rész

Megjegyzés

A bemutatott gépek, akkumulátorok és akkumulátortöltők nem tartoznak a szállítási terjedelem körébe

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

450 x 315 x 340 mm

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

315 x 300 x 340 mm

Anyag

PES – poliészter

Szín

Fekete, Szürke

Max. teherbírás

20 kg

Terméktömeg (darabonként)

2900,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk