Gépsatu
Gépsatu
GÉPSATU 100MM
Cikksz. 071467105
EAN 4011231721295
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lekerekített és szögletes peremekhez.
- A V-hornyok révén kerek munkadarabokhoz is alkalmas
- Egyenletesen futó orsó és hornyolt szorító fogantyú a könnyű munkavégzés érdekében
- Oldalsó szorítópofák három függőleges és egy vízszintes prizmával a precíz befogáshoz
- A szorító fogantyú nyílásán keresztül további kar is hozzáadható
Bizonyított megbízhatóság
- A tömör öntött fém és a kiváló minőségű orsó hihetetlenül erőssé teszi a satut
- Az ovális furatok lehetővé teszik a satu egyedi felszerelését
Adatlapok(X)
![]() | |
Szorítópofa szélessége (B1) | 100 mm |
Szélesség (B2) | 150 mm |
Max. befogási szélesség (A max) | 85 mm |
Min./max. hossz (L1) | 275-350 mm |
Magasság (H1) | 65 mm |
Befogási mélység (H2) | 30 mm |