Gépkocsi izzók 12V
Üvegfoglalatos izzó, jármű, Basic
IZZÓ W T10 W5W W2,1X9,5D 12V 5W
Cikksz. 07207621
EAN 4050641537782
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Üvegfoglalatos izzó
- Megbízható minőség standard alkalmazásokhoz
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges teljesítmény | 5 W |
Aljzat kiosztás | W2,1x9,5d |