Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet, fekete-vör. gyűrű, zsákf.

Gépi menetfúró készlet, fekete-vör. gyűrű, zsákf.
MENETFÚRÓ-KLT-TICN-ZSÁKF-PIROS-M3-12

Cikksz. 0654010001

EAN 4047376514157

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró készlet, fekete-vör. gyűrű, zsákf.

Cikksz. 0654010001
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
Black/red ring
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet, fekete-vör. gyűrű, zsákf.:
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D2,5

Leírás:
2.5 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D3,3

Leírás:
3.3 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D4,2

Leírás:
4.2 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D5,0

Leírás:
5 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D6,8

Leírás:
6.8 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D8,5

Leírás:
8.5 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
1 x
Spirálfúró HSCO WN, RH típus

HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D10,2

Leírás:
10.2 mm
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

MENETFÚRÓ-DIN371-HSSE-TICN-PIROS-M3 -CS

Leírás:
M3 x 0,5
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

MENETFÚRÓ-DIN371-HSSE-TICN-PIROS-M4 -CS

Leírás:
M4 x 0,7
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

MENETFÚRÓ-DIN371-HSSE-TICN-PIROS-M5 -CS

Leírás:
M5 x 0,8
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

GÉPI MENETF.DIN371-HSSE-TIC-PIROS-M

Leírás:
M6 x 1
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

GÉPI MENETF.DIN371-HSSE-TIC-PIROS-M

Leírás:
M8 x 1,25
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

MENETFÚRÓ-DIN371-HSSE-TICN-PIROS-M10-CS

Leírás:
M10 x 1,5
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű
1 x
Prémium gépi menetfúró, C forma, vörös gyűrű

MENETFÚRÓ-DIN376-HSSE-TICN-PIROS-M12 -CS

Leírás:
M12 x 1,75
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Mennyiség: 1 x