Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db

Menetfúró kaz., zöld gyűrű, zsákf., 14 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-HSCO-ZÖLD-(M3-M12)
ZEBRA

Cikksz. 0655810014
EAN 4065233072084

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Precíziós spirálfúrókból és zöld gyűrűs, zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Spirálfúrószár


  • Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel

  • Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz


Gépi menetfúró


  • A szerszámgeometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki

  • Az extra homogén vágóél-lekerekítés a magas szintű folyamatbiztonságért, valamint a hosszabb élettartamért a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 :
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D2,5

ZEBRA
Leírás:
2.5 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D3,3

ZEBRA
Leírás:
3.3 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D4,2

ZEBRA
Leírás:
4.2 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D5,0

ZEBRA
Leírás:
5.0 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D6,8

ZEBRA
Leírás:
6.8 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D8,5

ZEBRA
Leírás:
8.5 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D10,2

ZEBRA
Leírás:
10.2 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M10

ZEBRA
Leírás:
M10 x 1,5
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-ZÖLD-M12

ZEBRA
Leírás:
M12 x 1,75
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M3

ZEBRA
Leírás:
M3 x 0,5
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M4

ZEBRA
Leírás:
M4 x 0,7
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M5

ZEBRA
Leírás:
M5 x 0,8
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M6

ZEBRA
Leírás:
M6 x 1
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-ZÖLD-M8

ZEBRA
Leírás:
M8 x 1,25
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk