Gépi menetfúró készlet HSCo NeoTap kék átmenő furat, DIN 371/376, 7 db
Menetfúró kaz., HSCo SpyroTap, kék, 7 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ÁTM-KÉK-(M3-M12)-7DB
Cikksz. 0653700007
EAN 4065746747561
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és spirális bemenet kombinációja
Optimalizált, megbízható forgácselvezetés
A legújabb készremunkálási eljárásnak köszönhetően homogenizált felületszerkezet
Kiváló forgácselvezetés
Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
Darabszám a készletben | 7 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |
| Kulcs |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M3–M5 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,5 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,5 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Vágási értékek | ||||||
| M12 típushoz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M12 | |||
| n | f | |||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Acélok | ||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M6–M10 típushoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Acélok | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Acélok | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 |
| Acélok | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M3
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M4
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M5
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M6
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M8
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M10
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M12