Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet Acél, zsákfurat, M3–M12, 14 db

Menetfúró kaz., kék gyűrű, zsákf., 14 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-KÉK-(M3-M12)-14DB
ZEBRA

Cikksz. 0653810014
EAN 4065233072060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Precíziós spirálfúrókból és zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Spirálfúrószár


  • Optimalizált keresztköszörülés 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez

  • Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár ívelt felületeken is

  • Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz

  • Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében


Gépi menetfúró


  • A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Optimalizált mikrogeometria és ferde menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet Acél, zsákfurat, M3–M12, 14 :
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

ZEBRA
Leírás:
2.5 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,3MM

ZEBRA
Leírás:
3.3 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,2MM

ZEBRA
Leírás:
4.2 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

ZEBRA
Leírás:
5.0 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,8MM

ZEBRA
Leírás:
6.8 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Leírás:
8.5 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,2MM

ZEBRA
Leírás:
10.2 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M10

ZEBRA
Leírás:
M10 x 1,5
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-KÉK-M12

ZEBRA
Leírás:
M12 x 1,75
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M3

ZEBRA
Leírás:
M3 x 0,5
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M4

ZEBRA
Leírás:
M4 x 0,7
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M5

ZEBRA
Leírás:
M5 x 0,8
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M6

ZEBRA
Leírás:
M6 x 1
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M8

ZEBRA
Leírás:
M8 x 1,25
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk