Gépi menetfúró készlet Acél, zsákfurat M3-M12
Menetfúró kazetta kék zsákfurat 14 darabos
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-KÉK-(M3-M12)-14DB
Cikksz. 065301
EAN 4045727957097
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Spirálfúró
- Optimalizált keresztköszörülés a hagyományos fúrókoronákhoz képest 20%-kal kisebb fogásvételi erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár íves felületeken is
- Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadás, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében
Gépi menetfúró
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Optimalizált mikrogeometria és átlósan lépcsőzött menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
- Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 14 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M10
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-KÉK-M12
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M3
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M4
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M5
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M6
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M8
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076